Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2801593 DT-TELE-SHDSL ADATTATORE CON PROTEZIONE - 2801593

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 130 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 185 V

  • Nennlaststrom - 0.38 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356868457

Artikelnummer

PHC2801593

Herstellernummer

2801593

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

130 V

Höchste Dauerspannung DC:

185 V

Nennlaststrom:

0.38 A

Schutzpegel Ader/Ader:

250 V

Schutzpegel Ader/Erde:

580 V

Grenzfrequenz:

25 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

RJ45

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für zwei SHDSL-Telekommunikationsschnittstellen (Ports). Anschluss: RJ45 (RJ12/RJ11) und steckbarer Schraubklemme (COMBICON). Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.