Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2802345 ST-B250C1500 SPINA PORTACOMPONENTI - 2802345

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2802345 ST-B250C1500 SPINA PORTACOMPONENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - steckbar

  • Breite/Rastermaß - 12 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918074432

Artikelnummer

PHC2802345

Herstellernummer

2802345

Hersteller

PHC

Montageart:

steckbar

Breite/Rastermaß:

12 mm

Farbe:

grau

Bauelementestecker, mit Brückengleichrichter B 250 C 1500, für 4-polige Bauelemente, Sperrspannung: 600 V, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 1,5 A, je Stecker sind zwei Grundklemmen erforderlich, Höhe: 19 mm, Farbe: grau