Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2804610 LIT 1X2-24 PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI - 2804610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 25 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 36 V

  • Nennlaststrom - 0.35 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356428330

Artikelnummer

PHC2804610

Herstellernummer

2804610

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

25 V

Höchste Dauerspannung DC:

36 V

Nennlaststrom:

0.35 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

650 V

Grenzfrequenz:

2 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutz von bis zu vier Signaladern auf 6,2 mm Baubreite.