PHOENIX CONTACT - PHC2804649 LIT 4X1-24 PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI - 2804649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 25 V
Höchste Dauerspannung DC - 36 V
Nennlaststrom - 0.35 A
Packung
10 ST
EAN
4046356428286
Artikelnummer
PHC2804649
Herstellernummer
2804649
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
25 V
Höchste Dauerspannung DC:
36 V
Nennlaststrom:
0.35 A
Schutzpegel Ader/Erde:
60 V
Grenzfrequenz:
2 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein



