Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2804678 LIT 4-24 PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI - 2804678

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.25 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 25 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 36 V

  • Nennlaststrom - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356428293

Artikelnummer

PHC2804678

Herstellernummer

2804678

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

0.25 kA

Höchste Dauerspannung AC:

25 V

Höchste Dauerspannung DC:

36 V

Nennlaststrom:

0.5 A

Schutzpegel Ader/Ader:

55 V

Schutzpegel Ader/Erde:

650 V

Grenzfrequenz:

2.5 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Mit ME 6,2 TBUS ableiterübergreifende Brückung des Bezugspotenzials.