Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2805460 PT 2X1-VF-230AC SPINA DI PROTEZIONE - 2805460

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230...230 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 3 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 250 V

  • Nennlaststrom - 6 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 1800 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356460989

Artikelnummer

PHC2805460

Herstellernummer

2805460

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

230...230 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

3 kA

Höchste Dauerspannung AC:

250 V

Nennlaststrom:

6 A

Schutzpegel Ader/Ader:

1800 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1500 V

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken nach IEC 61643-21. Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz.