PHOENIX CONTACT - PHC2807586 VAL-MS 120 ST SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 0.9 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 120 V
Höchste Dauerspannung AC - 150 V
Packung
10 ST
EAN
4017918075279
Artikelnummer
PHC2807586
Herstellernummer
2807586
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
0.9 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
120 V
Höchste Dauerspannung AC:
150 V
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Baugröße:
1 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein