Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2810625 MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP CONVERTITORE - 2810625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 5 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Konfigurationsfunktion integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356153782

Artikelnummer

PHC2810625

Herstellernummer

2810625

Hersteller

PHC

Endwert Messbereich Strom:

5 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Mit Schaltausgang:

nein

Eingang/Ausgang über DIP-Schalter konfigurierbar.