PHOENIX CONTACT - PHC2813457 MCR-SL-S-100-U CONVERTITORE DI CORRENTE - 2813457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 100 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356043632
Artikelnummer
PHC2813457
Herstellernummer
2813457
Hersteller
PHC
Endwert Messbereich Strom:
100 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein
Loop-powered. 30
6000 Hz Echt-Effektivwertmessung. Messbereichswahl per Schiebeschalter.


