Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2813460 MCR-SL-S-200-U CONVERTITORE DI CORRENTE - 2813460

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2813460 MCR-SL-S-200-U CONVERTITORE DI CORRENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 200 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Schaltausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356043649

Artikelnummer

PHC2813460

Herstellernummer

2813460

Hersteller

PHC

Endwert Messbereich Strom:

200 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

30 … 6000 Hz Echt-Effektivwertmessung. Messbereichswahl per Schiebeschalter. Loop-powered.