Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2813473 MCR-SL-S-400-U CONVERTITORE DI CORRENTE - 2813473

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2813473 MCR-SL-S-400-U CONVERTITORE DI CORRENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 400 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Schaltausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356043656

Artikelnummer

PHC2813473

Herstellernummer

2813473

Hersteller

PHC

Endwert Messbereich Strom:

400 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

MCR-Strommessumformer, zur Messung von sinus- und nicht sinusförmigen Wechselströmen, Eingangsstrom 0...400 A, Ausgangsspannung 0...(5) 10 V