PHOENIX CONTACT - PHC2818148 CN-UB-280DC-SB ADATTATORE CON PROTEZIONE - 2818148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Höchste Dauerspannung AC - 195 V
Höchste Dauerspannung DC - 280 V
Nennlaststrom - 5 A
Schutzpegel Ader/Erde - 900 V
Packung
1 ST
EAN
4017918148379
Artikelnummer
PHC2818148
Herstellernummer
2818148
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung AC:
195 V
Höchste Dauerspannung DC:
280 V
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein



