Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2818850 CN-UB-280DC-BB ADATTATORE CON PROTEZIONE - 2818850

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2818850 CN-UB-280DC-BB ADATTATORE CON PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 280 V

  • Nennlaststrom - 5 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 900 V

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918164027

Artikelnummer

PHC2818850

Herstellernummer

2818850

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Höchste Dauerspannung DC:

280 V

Nennlaststrom:

5 A

Schutzpegel Ader/Erde:

900 V

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

N-Connector

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Montageplatte ermöglicht Montage z. B. im Schaltschrank. Auswechselbarer, gasgefüllter Ableiter.