Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2820262 URELG 2 MORSETTI BASE RELE OPTO - 2820262

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2820262 URELG 2 MORSETTI BASE RELE OPTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Breite - 14.6 mm

  • Höhe - 42.5 mm

  • Funktionale Ergänzung möglich - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918076818

Artikelnummer

PHC2820262

Herstellernummer

2820262

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Breite:

14.6 mm

Höhe:

42.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

112 mm

Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 2-polig