Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2823308 ST-REL4-KG 24/21-21 SPINA A RELE - 2823308

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2823308 ST-REL4-KG 24/21-21 SPINA A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918077334

Artikelnummer

PHC2823308

Herstellernummer

2823308

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

19.2...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

19.2...26.4 V

Breite:

27 mm

Höhe:

33 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

66.5 mm

Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke