PHOENIX CONTACT - PHC2823337 ST-REL4-KG120/21-21 SPINA A RELE - 2823337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 96...127 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
10 ST
EAN
4017918077358
Artikelnummer
PHC2823337
Herstellernummer
2823337
Hersteller
PHC
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
96...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
96...127 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
96...127 V
Breite:
27 mm
Höhe:
33 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
66.5 mm


