PHOENIX CONTACT - PHC2832289 FL CAT5 PATCH 2,0 Cavo patch - 2832289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4046356044011
Artikelnummer
PHC2832289
Herstellernummer
2832289
Hersteller
PHC
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Patch-Kabel, CAT5, vorkonfektioniert, 2 m


