Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2832344 FL IF 2TX VS-RJ-F MODULO DI INTERFACCIA - 2832344

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2832344 FL IF 2TX VS-RJ-F MODULO DI INTERFACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 2

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Ethernet - ja

  • Fast Ethernet - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918929114

Artikelnummer

PHC2832344

Herstellernummer

2832344

Hersteller

PHC

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

2

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Ethernet:

ja

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

2

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Höhe:

75.7 mm

Breite:

31 mm

Tiefe:

75.5 mm

Interface-Modul zum Anschluss von Twisted-Pair-Kabel, RJ-45, Anschlussrichtung nach vorne