PHOENIX CONTACT - PHC2838283 PT 2X2-24AC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2838283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 28 V
Höchste Dauerspannung DC - 40 V
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4017918182687
Artikelnummer
PHC2838283
Herstellernummer
2838283
Hersteller
PHC
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
28 V
Höchste Dauerspannung DC:
40 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
80 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
3 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein



