Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2838490 CN-LAMBDA/4-5.9-BB ADATTATORE - 2838490

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2838490 CN-LAMBDA/4-5.9-BB ADATTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA

  • Nennlaststrom - 5 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 11 V

  • Schutzpegel Ader/Signalground - 11 V

  • Frequenz - 2400...5900 MHz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356285629

Artikelnummer

PHC2838490

Herstellernummer

2838490

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Nennlaststrom:

5 A

Schutzpegel Ader/Erde:

11 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

11 V

Frequenz:

2400...5900 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

N-Connector

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Hohe HF-Leistung im kW Bereich. Wartungsfreier Überspannungsschutz in Lambda/4-Technik. Niedriger Schutzpegel.