PHOENIX CONTACT - PHC2838500 CTM 2X1- 24DC SPINA DI PROTEZ. X DUE CON - 2838500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung AC - 21 V
Höchste Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 0.38 A
Packung
10 ST
EAN
4017918819538
Artikelnummer
PHC2838500
Herstellernummer
2838500
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
21 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
0.38 A
Schutzpegel Ader/Erde:
100 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


