Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2839208 PT 2X2-BE ELEMENTO BASE - 2839208

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2839208 PT 2X2-BE ELEMENTO BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 4

  • Signalisierung am Gerät - ohne

  • Anwendung - Informationstechnik

  • Mit Entkopplungsinduktivität - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918182748

Artikelnummer

PHC2839208

Herstellernummer

2839208

Hersteller

PHC

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

4

Signalisierung am Gerät:

ohne

Anwendung:

Informationstechnik

Mit Entkopplungsinduktivität:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x2...-BE installiert.