PHOENIX CONTACT - PHC2839224 PT 2X2+F-BE ELEMENTO BASE DI PROTEZIONE - 2839224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hutschiene TH35
Polzahl - 4
Signalisierung am Gerät - ohne
Anwendung - Informationstechnik
Mit Entkopplungsinduktivität - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918182762
Artikelnummer
PHC2839224
Herstellernummer
2839224
Hersteller
PHC
Montageart:
Hutschiene TH35
Polzahl:
4
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Informationstechnik
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x2...-BE installiert.


