PHOENIX CONTACT - PHC2839253 PT 4-EX(I)-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2839253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.308 kA
Höchste Dauerspannung AC - 21 V
Höchste Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 0.5 A
Packung
10 ST
EAN
4017918182878
Artikelnummer
PHC2839253
Herstellernummer
2839253
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.308 kA
Höchste Dauerspannung AC:
21 V
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
0.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V
Grenzfrequenz:
2.5 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


