Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2839282 PT-BE/FM ELEMENTO BASE DI PROTEZIONE - 2839282

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2839282 PT-BE/FM ELEMENTO BASE DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 3

  • Signalisierung am Gerät - ohne

  • Anwendung - Energietechnik

  • Mit Entkopplungsinduktivität - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918182502

Artikelnummer

PHC2839282

Herstellernummer

2839282

Hersteller

PHC

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

3

Signalisierung am Gerät:

ohne

Anwendung:

Energietechnik

Mit Entkopplungsinduktivität:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz. Schutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signalverarbeitenden Netzwerken nach IEC 61643-21.