PHOENIX CONTACT - PHC2839570 PT 2X2-HF-12 DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2839570

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 9 V
Höchste Dauerspannung DC - 13 V
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4017918591113
Artikelnummer
PHC2839570
Herstellernummer
2839570
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
9 V
Höchste Dauerspannung DC:
13 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
70 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


