PHOENIX CONTACT - PHC2853763 MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY PRESA BASE - 2853763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kontaktausführung - sonstige
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Packung
50 ST
EAN
4017918450113
Artikelnummer
PHC2853763
Herstellernummer
2853763
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Kontaktausführung:
sonstige
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige


