PHOENIX CONTACT - PHC2853776 ME B-17,5 MSTBO KMGY TAPPO CIECO - 2853776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 17.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Tragschienenmontage möglich - nein
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
10 ST
EAN
4017918450137
Artikelnummer
PHC2853776
Herstellernummer
2853776
Hersteller
PHC
Breite:
17.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Wandmontage möglich:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen


