PHOENIX CONTACT - PHC2856016 PT 1X2- 5DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2856016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 4 V
Höchste Dauerspannung DC - 6 V
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4017918599225
Artikelnummer
PHC2856016
Herstellernummer
2856016
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
5...5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
4 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
0.4 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


