PHOENIX CONTACT - PHC2856029 PT 1X2-12DC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 9 V
Höchste Dauerspannung DC - 13 V
Nennlaststrom - 0.45 A
Packung
10 ST
EAN
4017918599218
Artikelnummer
PHC2856029
Herstellernummer
2856029
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
9 V
Höchste Dauerspannung DC:
13 V
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
450 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein