Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2856032 PT 1X2-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2856032

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2856032 PT 1X2-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 20 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 28 V

  • Nennlaststrom - 0.45 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918599201

Artikelnummer

PHC2856032

Herstellernummer

2856032

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

20 V

Höchste Dauerspannung DC:

28 V

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

70 V

Schutzpegel Ader/Erde:

450 V

Grenzfrequenz:

1.5 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 1x2...-BE installiert.