PHOENIX CONTACT - PHC2856087 PT 2X1-24DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2856087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 20 V
Höchste Dauerspannung DC - 28 V
Nennlaststrom - 0.3 A
Packung
10 ST
EAN
4017918599164
Artikelnummer
PHC2856087
Herstellernummer
2856087
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
20 V
Höchste Dauerspannung DC:
28 V
Nennlaststrom:
0.3 A
Schutzpegel Ader/Erde:
60 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


