Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2856142 PT 2X1+F-BE SPINA DI PROTEZIONE - 2856142

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2856142 PT 2X1+F-BE SPINA DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Polzahl - 2

  • Signalisierung am Gerät - ohne

  • Mit Entkopplungsinduktivität - nein

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918599256

Artikelnummer

PHC2856142

Herstellernummer

2856142

Hersteller

PHC

Montageart:

Hutschiene TH35

Polzahl:

2

Signalisierung am Gerät:

ohne

Mit Entkopplungsinduktivität:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 2x1...-BE installiert.