Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2856993 C-TV-SAT ADATTATORE DI PROTEZIONE - 2856993

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2856993 C-TV-SAT ADATTATORE DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 130 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 24 V

  • Nennlaststrom - 1.5 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918915179

Artikelnummer

PHC2856993

Herstellernummer

2856993

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Höchste Dauerspannung AC:

130 V

Höchste Dauerspannung DC:

24 V

Nennlaststrom:

1.5 A

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Frequenz:

4.7...2500 MHz

Grenzfrequenz:

3000 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

F-Connector

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

TV- bzw. F-Connector. Einsatz am Breitbandkabel oder SAT-Anschluss.