Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2858043 PT 3-HF-12DC-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2858043

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2858043 PT 3-HF-12DC-ST SPINA DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 9.8 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 14 V

  • Nennlaststrom - 0.45 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918878047

Artikelnummer

PHC2858043

Herstellernummer

2858043

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

12...12 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

9.8 V

Höchste Dauerspannung DC:

14 V

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

50 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

50 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

600 V

Grenzfrequenz:

60 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schutz für Feldbussysteme, PROFIBUS und Signalkreise in Drei- bis Fünf-Leiter-Technik. Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz.