PHOENIX CONTACT - PHC2858991 D-LAN-CAT.5E ADATTATORE DATATRAB - 2858991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.35 kA
Höchste Dauerspannung DC - 7 V
Nennlaststrom - 1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader - 50 V
Schutzpegel Ader/Erde - 65 V
Packung
1 ST
EAN
4017918920463
Artikelnummer
PHC2858991
Herstellernummer
2858991
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.35 kA
Höchste Dauerspannung DC:
7 V
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
65 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein