Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2859000 PT 2-F-ST SPINA DI PROTEZIONE - 2859000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 48...48 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 48 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 60 V

  • Nennlaststrom - 2 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918902452

Artikelnummer

PHC2859000

Herstellernummer

2859000

Hersteller

PHC

Nennspannung AC:

48...48 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Höchste Dauerspannung AC:

48 V

Höchste Dauerspannung DC:

60 V

Nennlaststrom:

2 A

Schutzpegel Ader/Erde:

600 V

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Stecker prüfbar mit CHECKMASTER. Für Anlagen mit großer Spannungsfestigkeit oder installiertem Feinschutz.