Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2859181 VAL-MS 320/3+1/FM COMBINAZ. DI SCARICATO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 335 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918911218

Artikelnummer

PHC2859181

Herstellernummer

2859181

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

240 V

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter. Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker. Mechanische Kodierung aller Steckplätze. Mehrkanalige Typ 2-Ableiter. Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2.