Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2861289 IB IL 24 DO 8-PAC MODULO DI USCITA DIGIT - 2861289

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2861289 IB IL 24 DO 8-PAC MODULO DI USCITA DIGIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - sonstige

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918894221

Artikelnummer

PHC2861289

Herstellernummer

2861289

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0...0 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

48.8 mm

Höhe:

119.8 mm

Tiefe:

71.5 mm

8 digitale Ausgänge. Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik. Nennstrom je Ausgang: 500 mA. Gesamtstrom der Klemme: 4 A. Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge. Diagnose- und Statusanzeigen.