PHOENIX CONTACT - PHC2861315 IB IL AO 1/SF-PAC MODULO USCITA ANALOGIC - 2861315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja
Packung
1 ST
EAN
4017918894252
Artikelnummer
PHC2861315
Herstellernummer
2861315
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...30 V
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
24.3 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
71.5 mm


