Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2861344 IB IL 24 SEG-PAC MORSETTO DI ALIMENTAZIO - 2861344

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2861344 IB IL 24 SEG-PAC MORSETTO DI ALIMENTAZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Mit Einspeisemodul - nein

  • Geeignet als Segmentmodul - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918894283

Artikelnummer

PHC2861344

Herstellernummer

2861344

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Einspeisemodul:

nein

Geeignet als Segmentmodul:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Distanzmodul:

nein

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Busdiagnose möglich:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.2 mm

Höhe:

119.8 mm

Tiefe:

71.5 mm

Aufbau eines Teilkreises innerhalb des Hauptkreises durch externe Brücke oder Schalter. Diagnose- und Statusanzeigen.