Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2861399 IB IL AO 1/U/SF-PAC MODULO USCITA ANALOG - 2861399

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2861399 IB IL AO 1/U/SF-PAC MODULO USCITA ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 1

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918894337

Artikelnummer

PHC2861399

Herstellernummer

2861399

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausgang, Strom:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

12.15 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

71.5 mm

Messwerterfassung mit 16-Bit-Auflösung. Bipolare Ausgänge.