Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2861580 IBS IL 24 BK-T/U-PAC ACCOPPIAT. INTERBUS - 2861580

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2861580 IBS IL 24 BK-T/U-PAC ACCOPPIAT. INTERBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...30 V

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - nein

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918894436

Artikelnummer

PHC2861580

Herstellernummer

2861580

Hersteller

PHC

Versorgungsspannung bei DC:

24...30 V

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Potentialtrennung:

ja

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

48.8 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

71.5 mm

Fernbus-Anschlüsse in Kupfertechnik. Möglichkeit der Einspeisung aller benötigten 24-V-Spannungen einer Inline-Station der Kleinsignalebene. Automatische Konfiguration der weiterführenden Schnittstelle als Fernbus- oder Lokalbusschnittstelle. Unterstützung von bis zu 15 angeschlossenen Klemmen mit Fernbusstich. Galvanische Trennung der Fernbussegmente.