PHOENIX CONTACT - PHC2863928 IB IL 24 DI 4-ME MODULO DI INGRESSO DIGI - 2863928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
4 ST
EAN
4017918962678
Artikelnummer
PHC2863928
Herstellernummer
2863928
Hersteller
PHC
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Zulässige Spannung am Eingang:
24...30 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Ausgangsstrom:
0.04 A
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.003 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0...0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
12.2 mm
Höhe:
119.8 mm
Tiefe:
71.5 mm


