PHOENIX CONTACT - PHC2864011 MCR-SL-D-U-I INDICATORE DIGITALE - 2864011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Höhe der Front - 24 mm
Betriebstemperatur - -10...50 °C
Breite der Front - 48 mm
Einbautiefe - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918820718
Artikelnummer
PHC2864011
Herstellernummer
2864011
Hersteller
PHC
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Höhe der Front:
24 mm
Betriebstemperatur:
-10...50 °C
Breite der Front:
48 mm
Einbautiefe:
68 mm
LED 8 mm, 7-Segment. Min./Max.-Wert-Speicherung. 5 anzeigende Stellen. Für analoge Normsignale 0 ... 10 V und 0(4) ... 20 mA. Galvanische Trennung. Programmierbar. Frei programmierbare Dezimalpunktanzeige.


