Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2864370 MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC CONVERTITORE - 2864370

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2864370 MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC CONVERTITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -50...200 °C

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • EMV-Ausführung - ja

  • Umgebungstemperatur - -20...65 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356046480

Artikelnummer

PHC2864370

Herstellernummer

2864370

Hersteller

PHC

Messbereich:

-50...200 °C

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-20...65 °C

Pt 100-Signalen auf Normsignale. 3-Wege-Trennung. Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von. Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar.