Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2865036 MACX MCR-SL-2NAM-T ISOLATORE GALVANICO - 2865036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356491969

Artikelnummer

PHC2865036

Herstellernummer

2865036

Hersteller

PHC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

2

Anzahl der Kanäle:

2

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

2

Schaltstrom:

0.005 A

Schaltleistung:

1 VA

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

0

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

1

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

1

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

112.5 mm

Leistungsaufnahme:

1 W

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Gerätebauform:

Einbaugerät

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

114.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bis SIL 2 nach EN 61508. Installation in Zone 2, Zündschutzart "n"(EN 60079-15) zulässig.