Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2865751 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP CONVERTITORE - 2865751

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - -250...-250 °C

  • EMV-Ausführung - ja

  • Umgebungstemperatur - -20...65 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356288781

Artikelnummer

PHC2865751

Herstellernummer

2865751

Hersteller

PHC

Messbereich:

-250...-250 °C

EMV-Ausführung:

ja

Umgebungstemperatur:

-20...65 °C

Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker.