Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866051 EMD-SL-3V-400 MODULO DI CONTROLLO ELETTR - 2866051

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866051 EMD-SL-3V-400 MODULO DI CONTROLLO ELETTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich 1 - 280...520 V

  • Spannungsart des Messbereichs - AC

  • 3-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • 1-Phasen-Unterspannung möglich - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918952655

Artikelnummer

PHC2866051

Herstellernummer

2866051

Hersteller

PHC

Spannungsmessbereich 1:

280...520 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

1-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

ja

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ansprechwert Spannung:

280...520 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

113 mm

Einstellbare Auslöseverzögerung. Variabler Versorgungsspannungsbereich. Einstellbar über Potenziometer auf der Frontseite. Einstellbare Asymmetrie.