Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2866611 TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 ALIMENTATORE - 2866611

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2866611 TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356311809

Artikelnummer

PHC2866611

Herstellernummer

2866611

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...350 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Leistungsaufnahme:

16 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Tiefe:

118 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integriertem Netzteil, 5 A, in Kombination mit MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC 3,4AH, 7,2AH oder 12 AH